Systeemaccessoires GCT 30-42

Artikelnummer: 1600A02GG1
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
Artikelnummer 1600A02GG1
EAN/GTIN 4053423240023
Nummer fabrikant 1600A02GG1

Omschrijving

Kenmerk:

  • Volume: 0,5 dm3
  • Brutogewicht: 0,148 kg
  • Nettogewicht: 0,018 kg
  • Dimensie Breedte: 43 mm
  • Hoogteafmeting: 151 mm
  • Lengte afmeting: 77 mm

Levering:

  • Systeemaccessoires GCT 30-42
  • 3 x flexibele rubberen band (1 600 A03 0F0)
  • 1 CR2032-lithiumknoopcelbatterij van 3 V.