Snijplaten voor gereedschapsopslag L-BOXX wisselplaat GDS 18V-1000/-1050 H

Artikelnummer: 1600A0258Y
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A0258Y
EAN/GTIN 4059952591643
Nummer fabrikant 1600A0258Y
L-nummer L00590 1680

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapopbergers GDS 18V-1000 C inzetstuk, De GDS 18V-1000/-1050 H Professional kan veilig en netjes worden opgeborgen in dit volledige inzetstuk
  • Het is compatibel met de L-BOXX 136 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 310 x 410 x 75 mm
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Materiaal afwerking: PS