Zijsnijder 160mm

Artikelnummer: 1600A01TH9
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01TH9
EAN/GTIN 4059952512563
Nummer fabrikant 1600A01TH9
L-nummer L00590 1572

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diagonale zijsnijder 160mm
  • De Bosch Professional zijsnijtang is gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium-staal met speciaal geharde snijkanten voor een langere levensduur
  • Het geoptimaliseerde ontwerp met grote hefboomwerking vereist tot 30% minder kracht om te knippen dan normale tangen en de zachte rubberen greep met antislip zijelementen zorgt voor comfortabel en veilig gebruik, vooral wanneer de tang met één hand wordt bediend
  • Maximale snijdiameter voor zachte draad : 4,0 mm; voor harde draad : 2,0 mm

Kenmerk:

  • Grote hefboomwerking: nee
  • Eénhandige bediening: nee
  • Ergonomische handgreep: nee
  • Geharde snijkant: nee
  • Gewicht: 0.. 224 kg
  • Corrosiebestendig: nee
  • Materiaal: chroom vanadium
  • Gepolijste tangkop: nee
  • Non-slip handvatzijden: nee
  • Snijcirkeldiameter hard materiaal: 2. 3 mm
  • Snijcirkeldiameter middelhard materiaal: 2,8 mm
  • Snijcirkeldiameter zeer hard materiaal: 2 mm
  • Snijcirkeldiameter zacht materiaal: 4 mm
  • Zachte grip: nee
  • VDE: nee
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 57 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 24 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 165 mm
  • Snijtype: Diagonale zijkniptang
  • Treksterkte ijzeren spijker: 715 N/mm²
  • Treksterkte normaal staaldraad: 1298 N/mm²
  • Treksterkte rood koper: 266 N/mm²
  • Treksterkte staal met hoge hardheid: 2030 N/mm²