Lader GAL 3680 CV

Artikelnummer: 1600A004ZS
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A004ZS
EAN/GTIN 3165140818421
Nummer fabrikant 1600A004ZS
L-nummer L00620 88

Omschrijving

Omschrijving:

  • GAL 3680 CV lader
  • De multi-volt snellader voor alle Li-Ion batterijen van 14,4-36 volt
  • 100 % sneller laden van de batterij
  • Snelle laadmodus: een 4,0 Ah batterij is na slechts 25 min met 80 % van zijn capaciteit klaar voor gebruik
  • Actieve luchtkoeling voor een langere levensduur van de batterij
  • Carton; GAL 3680 CV snellader

Kenmerk:

  • Laadspanning accu: 14,4 - 36 V
  • Gewicht: 1 kg
  • Laadstroom: 8,0 A
  • Laadtijd bij accucapaciteit 1,5 Ah (80%/100%) ca.: 10/25 min
  • Laadtijd bij accucapaciteit 2.. 0 Ah (80%/100%) ca.: 15/30 min
  • Oplaadtijd voor batterijcapaciteit 3.0 Ah (80%/100%) ca.: 20/35 min
  • Oplaadtijd voor batterijcapaciteit 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 25/35 min
  • Oplaadtijd voor batterijcapaciteit 5.. 0 Ah (80%/100%) ca.: 35/45 min
  • Laadtijd voor batterijcapaciteit 6.0 Ah (80%/100%) ca.: 35/55 min
  • Laadtijd voor batterijcapaciteit 6.3 Ah (80%/100%) ca.: 41/55 min
  • Laadtijd ProCORE18V 12.. 0Ah (80 %/100 %) ca.: 113/126 min
  • Laadtijd ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: 32/51 min
  • Laadtijd ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: 68/79 min

Levering:

  • Karton
  • Snellader GAL 3680 CV