I-BOXX schap 3 stuks, BxHxD 442 x 356 x 342 mm

Artikelnummer: 1600A001SF
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A001SF
EAN/GTIN 3165140767750
Nummer fabrikant 1600A001SF
L-nummer L00620 92

Omschrijving

Omschrijving:

  • Montagesysteem i-BOXX legbord 3 stuks, Het 3-delige i-BOXX opbergsysteem zorgt voor flexibele en goed georganiseerde opslag binnen het Bosch Mobiliteitssysteem
  • Het combineert drie i-BOXX rekken en het i-BOXX deksel en biedt een op maat gemaakte oplossing voor eenvoudige organisatie
  • Compatibiliteit met i-BOXX-..
  • en LS tray producten zorgt voor snelle toegang en veilige opslag van apparatuur
  • De compatibiliteit met de L-BOXX varianten en het Sortimo bedrijfswageninrichting systeem zorgt voor totale flexibiliteit
  • Het is geschikt voor opslag en is compatibel met het Sortimo bedrijfswageninrichting systeem, de Aluminium Caddy, de L-BOXX Roller, de i-BOXX 53, de i-BOXX 72, de LS-Tray 72 en het i-BOXX rekdeksel
  • De 3-delige i-BOXX Shelf heeft ook een klikverbinding

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 442 x 342 x 356 mm
  • Gewicht: 4,0 kg
  • Materiaal afwerking: ABS