• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Rechte inschroefkoppeling, NPT 1/8 buiten, buis-Ø 6, verzinkt staal

Artikelnummer: 159647
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 159647
EAN/GTIN 4047322642774
Nummer fabrikant 159647
L-nummer L00970 138573
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, NPT 1/8 buiten, buisbuitendiameter 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, SW2 11, verzinkt staal, NPT-schroefdraad. Rechte schroefverbinding, buitendraad NPT, zeer lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 11 mm
  • Schroefdraad: NPT 1/8 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 6 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan