Spindel klein tbv 1.92/1

Artikelnummer: 1576208
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1576208
EAN/GTIN 4036976112078
Nummer fabrikant 1576208
L-nummer L60160 6008

Omschrijving

Omschrijving:

voor spindels 1.1406200: gelieve adapter 192/A-2 mee te bestellen!, Gehard spiloppervlak, slijtvast, Standaardschroefdraad voor snelle krachtopbouw, tempergietstaal volgens EN 10083, Let op: De spindelschroefdraad moet worden geolied.

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 99 mm