• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Geleidepen, Maat / pen-⌀: 01/2,4mm

Artikelnummer: 156750 01/2,4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / pen-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Pen-⌀ 2,4 mm
totale lengte 41 mm
Schacht-⌀ 2,4 mm
Producttype Geleidepen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 156750 01/2,4
EAN/GTIN 4033591015647
Nummer fabrikant 15 541 024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidepen vast: gasgenitreerd, fijngedraaid.
Roterende pen: oppervlaktegehard, geslepen.
Maat 01/2,4 tot 1/8,4 − geleidepen vast.
Gr. 1/8,5 tot 1/18 − roterende pen met koelvloeistofboring.
Gr. 2/11,5 tot 2/13 − geleidepen vast.
Gr. 2/14 tot 2/32 − roterende pen met koelvloeistofboring.

Toepassing:

Bij gebruik van de roterende geleidepennen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.