Pilote 01/2,4 mm

Réf.: 156750 01/2,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tenon 2,4 mm
Longueur totale 41 mm
⌀ queue 2,4 mm
Type de produit Pilote

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156750 01/2,4
EAN / GTIN 4033591015647
Réf. fabricant 15 541 024

Description

Exécution:

Pilote fixe: nitruration gazeuse, finement tourné.
Pilote tournant: trempé superficiellement, rectifié.
Réf. 01/2,4 bis 1/8,4 − Pilote fixe.
Réf. 1/8,5 à 1/18 − Pilote tournant avec arrosage interne.
Réf. 2/11,5 à 2/13 − Pilote fixe.
Réf. 2/14 à 2/32 − Pilote tournant avec arrosage interne.

Utilisation:

Lors de l'utilisation du pilote tournant (avec arrosage interne) réf. 1 et 2 dans le porte-fraises 156720 réf. 1/20, le lubrifiant parvient directement aux arêtes de coupe pour une évacuation optimale des copeaux.
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
    Taille / ⌀ tenon (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier