• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Rolsteiger SG 0,75 x 1,80 m met stabilisatoren Platformhoogte 7,55 m

Artikelnummer: 154749
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 154749
EAN/GTIN 4031405949485
Nummer fabrikant 154749
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Rolsteiger van stevige aluminium ronde buizen met gelaste framedelen
  • Dankzij de rondom geplaatste leuningen rondom beveiligd, van niveau tot niveau op te bouwen en af te breken
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als vervangings- of uitbreidingsonderdelen.
  • Stabiel en flexibel dankzij inklapbare uitsteeks
  • Ook ideaal voor montage aan de wand of voor gebruik in smalle gangen
  • Vier zwenkwielen Ø 200 mm met centrale belastingsoverdracht, remmen en spindels
  • Aluminium opstapplanken en leuningframes met geïntegreerde knielijst als valbeveiliging
  • Montage en demontage zonder gereedschap dankzij steekverbindingen en snelkoppelingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes verkrijgbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • Montage noodzakelijk: Zonder gereedschap te monteren
  • Materiaal: Aluminium
  • Werkhoogte: 9550 mm
  • Platformhoogte: 7550 mm
  • Steigerhoogte: 8820 mm
  • Steigerlengte: 5368 mm
  • Lengte platform: 1800 mm
  • Steigerbreedte: 4243 mm
  • Gebruik binnen, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijdelingse montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik Buiten, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik Buiten, zijdelingse montage: mogelijk & toegestaan