Omschrijving:
SoftGrip blindklinkmoerenSoftGrip blindklinkmoeren van GESIPA maken het eenvoudig om hoogwaardige schroefdraad aan te brengen in gevoelige lichtgewicht toepassingen. Met koolstofvezel versterkte kunststoffen, afgekort CFRP, hebben onmiskenbare en fascinerende voordelen als het gaat om gewichtsbesparing. Ze zijn echter ook bijzonder veeleisend bij het kiezen van een partner. Standaard connectoren zijn zeker niet goed genoeg voor het materiaal van hoge kwaliteit. GESIPA heeft nu een blindklinkmoer voor composietmaterialen ontwikkeld die aan de hoge eisen voldoet. De SoftGrip blindklinkmoer van GESIPA is een verdere ontwikkeling van de beproefde en geteste PolyGrip multi-range blindklinkmoer. Met behulp van een zeer gecontroleerd instelproces wordt het onderdeel alleen onderworpen aan extreem lage spanningen wat betreft de onthulling van het gat en de oppervlaktedruk. De vlakke sluitkop met een bovengemiddelde diameter zorgt voor zeer goede mechanische eigenschappen. Schade aan onderdelen zoals verbrijzeling, scheuren, delaminatie enz. wordt zo vermeden. Dankzij het gecontroleerde ontwerp van de sluitkop en de daaruit resulterende kleinere gatopening, kunnen kleinere randafstanden van de blindklinkmoer worden gerealiseerd met tegelijkertijd grotere gatstoleranties. De hoogwaardige materialen staal, roestvrij staal A2 en A4 zorgen ook voor een hoge corrosiebestendigheid van de lastdragende draad.
Voordelen:- Snelle processen
- Positieve pasvorm met de onderdelen
- Procesbewaking en -controle zijn mogelijk
- Sterke punten
- Ongeacht de oppervlakte-eigenschappen
- Geen materialen van derden nodig (lijm)
- Geen verouderingseffecten
- Eenzijdige toegankelijkheid
- Geen delaminatie van de CFRP
- Kleinere randafstanden tussen de boorgaten
- Groot klembereik
- Hoge corrosiebestendigheid dankzij roestvrij staal
- Grotere toleranties mogelijk voor het inbrengen van boorgaten SoftGrip blindklinkmoeren roestvrij staal Perfect geschikt voor CFRP-toepassingen.
De hoogwaardige roestvrijstalen A2- en A4-materialen zorgen ook voor een hoge corrosiebestendigheid van de lastdragende draad, waardoor de SoftGrip RVS blindklinkmoer ideaal is voor CFRP-materialen.
Kenmerk:
- Diameter van de as: 9 mm
- Inzetstuk met schroefdraad: 6