Schroefmaat, standaardmaat, 0-25 mm, klemmoer omgekeerde schaal

Artikelnummer: 150-822
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150-822
EAN/GTIN 4946368022192
Nummer fabrikant 150-822
L-nummer L40010 11768

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard middelgrote schroefmaat die u de volgende voordelen biedt: Gladde schacht en een platte spil Met een hardmetalen spindeloppervlak

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Nauwkeurigheid: 2 µm
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch