Service Werkbroek+stretch D108

Artikelnummer: 149613309998D108
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
Kleur schwarz / dunkelgrau
Confectiemaat DE 108
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149613309998D108
EAN/GTIN 7330509555866
Nummer fabrikant 149613309998D108

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
60% katoen, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Zakken
Achterzakken
Nagelzakken
Inzetzakken
Kneepadzakken - van boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal zowel binnen als buiten voor een betere ergonomische pasvorm
Leggenzak met balg, pennenzak en binnenzak voor telefoon in mesh
Regelzak met digitale schuifmaathouder, mes- en pennenzak

Details
Zijkant hamerlus
Kunststof gulp met rits
D-ring
Verborgen knopen

Afwerking
Verstelbare beenbodem met knopen

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Stretch panelen in kruis, kuit- en kniezak

Reflex
Reflecterende details

Versteviging
CORDURA®-stretch verstevigde kniezakken, CORDURA®-verstevigde spijkerzakken

Omschrijving:

  • Functionele ripstop service broek met CORDURA®-verstevigde spijkerzakken
  • Voor een optimale pasvorm en comfort heeft de broek stretchpanelen op de kuiten en binnenkant van de dijen
  • Top-loading kniezak in CORDURA®-stretch
  • Zorgvuldig geselecteerde details zoals discrete reflecterende details, mobiele zak in mesh, duimstokzak met digitale schuifmaathouder en praktische messenzak maken de broek geschikt voor vakmensen
  • Niet aanbevolen voor zwaar vakmanschap

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057