• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Wringijzer, verstelbaar, Type: 0

Artikelnummer: 148410 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2.577 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 1814

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 1814
Spanwijdte □ 2 mm - 5 mm
Voor handtap DIN 352 M1 − M8
voor handruimer-⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Totale lengte 125 mm
Producttype Wringijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148410 0
EAN/GTIN 4062406208165
Nummer fabrikant 148410 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.
Voor normale belasting: behuizing van spuitgietzink.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan