• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

FireFly 10-32 UNF in doos, 1 stuk

Artikelnummer: 1457659
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1457659
EAN/GTIN 4007081905251
Nummer fabrikant 1457659
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

FireFly - Handgereedschap voor het stellen van blindklinkmoeren

Kracht en intelligentie voor het zetten van blindklinkmoeren

De praktische
  • De beproefde werking van het handmatige klinkgereedschap Flipper en het ergonomische principe van de FireFly besparen tot 40% handkracht bij het zetten van blindklinkmoeren.
  • Een speciale hefboomopstelling en het ratelmechanisme maken het mogelijk om met extreem lage handkracht te werken.
  • Gereedschaploos wisselen van doorn en neusstuk
  • Grote slag van 9 millimeter voor het eenvoudig zetten van blindklinkmoeren, zelfs bij geringe voegdiktes en voor het zetten van PolyGrip blindklinkmoeren
  • Gereedschapsloze aanpassing van de instelslag en doornlengtes maakt ongecompliceerd instellen mogelijk
    van blindklinkmoeren van verschillende lengtes
Het werkgebied
  • Stelt blindklinkmoeren in van M3 tot M6 aluminium en van M3 tot M5 staal.
Technische gegevens
  • Totale slag: 9 mm
  • Enkele slag: 1,8 mm
  • Gewicht: 750 g

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan