Service werkbroek stretch D88

Artikelnummer: 145718309900D88
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 88
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145718309900D88
EAN/GTIN 7330509717936
Nummer fabrikant 145718309900D88

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
63% polyester, 33% katoen, 4% elastolefine, twill, stretch, 245 g/m²

Zakken
Innerlijke duimstokzak
Innerlijke kniebeschermingszakken
Innerlijke telefoonzak
Inzetzakken
Binnenzakken
Binnenzakken met balg. Pen- en messenzak met verborgen magnetische knopen en klep

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, slanke pasvorm
2-weg stretch, krasvrij, Stretch panel op voorkant, in kruis, rug en op knie

Details
Kunststof gulp met rits
D ring in taille, Elastiek in taille
Verborgen knopen

Omschrijving:

  • Service broek die prestaties naar een hoger niveau tilt
  • Broek in 2-weg stretch met stretchpanelen in 4-weg-stretch aan de voorkant, achterkant, kruis en knieën
  • De elastische taille maakt deze broek echt comfortabel
  • De broek is volledig krasvrij

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057