Service werkbroek denim stretch D84

Artikelnummer: 145711478999D84
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 84
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145711478999D84
EAN/GTIN 7330509728116
Nummer fabrikant 145711478999D84

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
80% katoen, 17% polyamide, 3% elastaan, denim, gecoat, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²
Zakken
Innerlijke duimstokzak
Innerlijke kniebeschermingszakken
Innerlijke telefoonzak
Inzetzakken
Binnenzakken met balg. Pen- en messenzak met verborgen magnetische knopen en klep

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, slanke pasvorm
2-weg stretch, krasvrij, Stretch panel op voorkant, in kruis, rug en op knie

Details
Kunststof gulp met rits
D ring in taille, Elastiek in taille
Verborgen knopen

Omschrijving:

  • Service broek die prestaties naar een hoger niveau tilt
  • Broek in denim stretch en stretchpanelen in fantastische 4-weg-stretch aan de voorkant, achterkant, kruis en knieën
  • De elastische taille maakt deze broek echt comfortabel
  • De broek is volledig krasvrij

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057