Dubbele soksleutel 17 mm

Artikelnummer: 1436899
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1436899
EAN/GTIN 4010886811993
Nummer fabrikant 1436899
L-nummer L60160 3675

Omschrijving

Omschrijving:

extra diep voor lange bouten
de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
Boorgat in de gebogen kop ook geschikt voor gebruik met een wringstaaf (bijv. nr. 26D, svp apart bestellen)

Kenmerk:

  • 26 D: 8
  • Groef Ø 1: 8,00 mm
  • Insteekdiepte 1: 15,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 35,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 187 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 25,5 mm
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires