1/2″ Slagmoersleutel (mm) 30 mm

Artikelnummer: 14300M 30mm
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 14300M 30mm
EAN/GTIN 4991644354337
Nummer fabrikant 14300M 30mm
L-nummer L60050 72
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 85 mm
  • Dimensie D2: 30 mm
  • D1: 42 mm
  • Lengte: 30 mm
  • Hoogte: 63 mm
  • Drive: 1/2″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 30 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen