MARTOR TRAPEZIUM MESJE 142 , 10 in dispenser

Artikelnummer: 142.70
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142.70
EAN/GTIN 4002632914065
Nummer fabrikant 142.70

Omschrijving

Omschrijving:

De trapeziumvormig mes No. 142 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het brede slijpen maakt het zagen gemakkelijker. Het blad is 58,4 mm lang, 19 mm breed en 0,45 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

De trapeziumvormig mes No. 142 is verkrijgbaar onder bestelnummer 142,70 in de mesdispenser van 10 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Brede snede
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm trapeziumvormig mes
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Slijpen van bladen: Brede snede
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires