GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D 5/8-18

Artikelnummer: 139728 5/8-18
Korting
529,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: UNF; UNF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master TM
Draadafmeting 5/8-18 UNF
Coating TiAlN
Draadsoort UNF; UNF-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,411 mm
Gangen per inch 18
Nominale ⌀ DC 13,9 mm
Snijlengte Lc 33,11 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Totale lengte L 108 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Hals-⌀ D1 16,4 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 34,35 mm
Aantal tanden Z 6
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,11 mm
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verzinktraphoek 90 graden
Schroefdraad-⌀ 15,86 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Inwendig
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139728 5/8-18
EAN/GTIN 4062406058357

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke steek en hoger aantal snijkanten. De ongelijke snijkantverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendementcoating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijk gereduceerde trillingen door ongelijke snijkantverdeling.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.
  • hoger aantal snijkanten
  • nieuwe coating voor optimale slijtvastheid

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME-B1.1.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar
Vorm HB: met nr. 139728 + 129100 HB bestellen
Vorm HE: met nr. 139728 + 129100 HE bestellen
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
    UNF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen