{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139656 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406240967 | |
Nummer fabrikant | 311795 |