Houder voor desinfectiemiddel

Artikelnummer: 1393-B1000
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Flessenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1393-B1000
EAN/GTIN 4017976413945
Nummer fabrikant 1393-B1000

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Houder van staalplaat voor desinfectiemiddelflessen, geleverd als bouwset. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Met variabele aanschroefpunten aan de achterzijde en aan de zijkanten. Stang veelvuldig voorzien van gaten, de houder kan naar wens worden gepositioneerd met een klembeugel ter bevestiging. Voor standaard bodeflessen met 1000 ml inhoud. Flessen niet bij de levering inbegrepen.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 87
Totale diepte (mm): 160
Totale hoogte (mm): 259
Kleur: blauw
Wenk: Oppervlakte BxD: 84 x 87 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires