FlexxTower opstap kit 2

Artikelnummer: 12910
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12910
EAN/GTIN 4031405129108
Nummer fabrikant 012910

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanvulling op FlexxTower Stair Kit 1
  • Voor de bouw van steigers voor één persoon in trappenhuizen met volledige toegang, zodat het trappenhuis verder kan worden gebruikt (bestelnummer 12909 vereist)
  • Incl. Een opklapbaar frame met toegang
  • Incl. Een hangende ladder om naar de steiger te klimmen

Kenmerk:

  • Breedte: 725 mm
  • Hoogte: 118 mm
  • Lengte: 2082 mm
  • Geleiderlengte: 1889 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 6 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm