Universele snelspantrekker 3-armig 130x100 mm

Artikelnummer: 1225901
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1225901
EAN/GTIN 4036976106411
Nummer fabrikant 1225901
L-nummer L60160 5136

Omschrijving

Omschrijving:

door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
haken met snelverstelling

Kenmerk:

  • Aantal armen: 3
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 12 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 130 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 180 mm
  • Spindeldraadmaat: M 14x1,5 x 140
  • Type gebruik: interne_en_externe_afschuiving
  • Trekkracht (max.) [t]: 3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: ja
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen