• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Softshelljas UNIQUE Dresden, Unisex, Lichtkaki/zwart, Maat 3XL

Artikelnummer: 12002-149-5509 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 12002-149-5509 3XL
EAN/GTIN 5711074190546
Nummer fabrikant 12002-149-5509 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Zakken met rits
  • Gevormde mouwen voor grote bewegingsvrijheid
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Fleece aan de binnenkant
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Borstzakken met ritssluiting
  • D-ring
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzakken
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Balpenvak
  • Klittenbandsluiting op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 97% polyester/3% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 305 g/m²
  • 3-laags zacht omhulsel.
  • Borstomtrek: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan