Reserve-lengteaanslag voor 12 62 180

Artikelnummer: 12 69 23
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12 69 23
EAN/GTIN 4003773067115
Nummer fabrikant 12 69 23
L-nummer L70010 970

Omschrijving

Omschrijving:

  • compact standaardgereedschap voor alle gangbare kabeldoorsneden en isolatiematerialen
  • voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders van 0,2 tot 6 mm² met standaard isolatie
  • past zich automatisch aan de verschillende geleiderdoorsneden aan: dus geen schade aan de geleiders
  • hoog gebruiksgemak door handig ontwerp en laag gewicht
  • slanke kopvorm voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
  • met draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders tot max. 2,5 mm²
  • met verstelbare lengteaanslag van 6,0 tot 18,0 mm voor gelijke striplengten