Slipmomentsleutel TSP SLIPPER 1/4″, 2-10 Nm

Artikelnummer: 1196731
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1196731
EAN/GTIN 4002805919927
Nummer fabrikant 1196731
L-nummer L60160 1544

Omschrijving

Omschrijving:

Momentsleutel met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
1/4″ aandrijfvierkant met geïntegreerde ratelfunctie
voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
Slipmechanisme voorkomt overtrekken
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 6 % tolerantie
Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
EPA (Electrostatic Protected Area) conform

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Enkele vierkante ratel
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 90 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 20 lbf in
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Precisie: +/- 4 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: ja
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Military
    • Energy
    • Mechanical