Moersleutel voor vlakke moeren, spanwijdte 20 - 100 mm

Artikelnummer: 117.B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Haaksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 117.B
EAN/GTIN 3148511340011
Nummer fabrikant 117.B
L-nummer L60130 8629
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor vlakke moeren
  • De moersleutel wordt met de centrale schroef als een kompas ingesteld
  • Verwisselbare ronde dubbele pennen
  • Bij elke moersleutel worden 4 sets van 2 pennen geleverd
  • Lengte: 245 mm
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • Vermogen [mm]: 20 - 100