LLAVE PARA TUERCAS CON ORIFICIOS

Número de artículo: 117.B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave de gancho

Identificación y clasificación

Número de artículo 117.B
EAN / GTIN 3148511340011
Número del fabricante 117.B
Número L L60130 8629
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tuercas frontales
  • La llave se ajusta como un compás con el tornillo central
  • Clavijas dobles redondas extraíbles
  • Se suministran 4 juegos de 2 clavijas cada uno con cada llave
  • Longitud: 245 mm
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • Potencia [mm]: 20 - 100