• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Krachtige blaaspistool ”Typhoon”, standaardmondstuk, mondstuk LW 9

Artikelnummer: 114430
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 114430
EAN/GTIN 4047322070188
Nummer fabrikant 114430
L-nummer L00970 131098
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige blaaspistool ”Typhoon” met standaardmondstuk, aluminium, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, slangstuk LW 9. Traploos regelbare, lichtgewicht en ergonomisch uitstekende krachtige blaaspistool met een bijzonder krachtige blaasvermogen. In vergelijking met conventionele standaardpistolen heeft de ”Typhoon” een ongeveer 3 keer hogere blaasvermogen en ligt ook bij volledige druk gemakkelijk en veilig in de hand. Voor het uitblazen van moeilijk bereikbare plaatsen zijn verlengbuizen verkrijgbaar. In combinatie met veiligheidsmondstukken voldoet dit pistool aan een groot aantal toepassingsmogelijkheden en veiligheidseisen.

Kenmerk:

  • Mondstuk: 1/2″ - 27 UNS
  • Type sproeier: standaardmondstuk
  • Materiaal: Aluminium
  • Hendel: Aluminium spuitgieten
  • Aansluitingstype: Tule LW 9
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan