• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Blaaspistool, verlengbuis, kunststof, nippel NW 5

Artikelnummer: 114384
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 114384
EAN/GTIN 4047322062695
Nummer fabrikant 114384
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met verlengbuis, kunststof, temperatuurbereik -20 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, nippel voor koppelingen NW 5. Voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, alle soorten boringen, holle voorwerpen, vormen enz.

Kenmerk:

  • Materiaal: kunststof
  • Aansluitingstype: Stekkernippel voor koppelingen NW 5
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 1 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan