Rolvorksleutel , vonkvrij , spanbreedte max. 24 mm

Artikelnummer: 113A.8SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113A.8SR
EAN/GTIN 3148518634717
Nummer fabrikant 113A.8SR
L-nummer L60130 7184

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 24
  • E [mm]: 13,3
  • E1 [mm]: 9,0
  • L [mm]: 200
  • [g]: 280