Rechte inschroefkoppeling, R1/8, buis-Ø 8, ES 1.4571, 315 bar

Artikelnummer: 112375
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 112375
EAN/GTIN 4047322127356
Nummer fabrikant 112375
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, R 1/8, buisbuitendiameter 8 mm, PN max. 315 bar, roestvrij staal 1.4571. Geschikt voor perslucht, vloeistoffen, aardgas en hydraulica. Niet geschikt voor stikstof, zuurstof, helium, waterstof of lasgassen!

Kenmerk:

  • L1: 34,2 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Schroefdraad: R 1/8
  • Materiaal: Roestvrij staal 1.4571 (DIN 2353)
  • Uitvoering: Standaard
  • Buitendiameter buis: 8 mm