Gegroefde schroefmaat, 0-25 mm, meetoppervlak 2 mm

Artikelnummer: 111-215
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 111-215
EAN/GTIN 4946368009179
Nummer fabrikant 111-215
L-nummer L40010 1656
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De gegroefde schroefmaat vereenvoudigt het meten van groeven en vormdelen. Het biedt u de volgende voordelen: Met versprongen meetvlakken Voor het meten van groeven, uitsparingen, fittingen enz.

Kenmerk:

  • Aambeeld / As: Type B, D=2 mm
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Vlakheid: 0,3 µm
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/- 3 µm
  • Afmetingen: 0,32 X 0,18 X 0,15 M
  • Meetbereik: 0 - 25
  • Meetvlakken: Met hardmetaal bekleed, fijn geslepen, afgezet
  • Meetkracht: 5-10
  • Meetspindel: Spilvergrendeling, ∅ 6,35 mm, spilstepping 0,5 mm
  • Parallelliteit: 2 µm
  • schaal: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ∅ 18 mm
  • Schaalverdeling: 0,01 mm
  • Inch/Metrisch: Metrisch