6,3 mm (1/4 ″) verlengstuk met QR-veiligheidsslot L.102 mm D.11.6 mm

Artikelnummer: 11011006
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11011006
EAN/GTIN 4018754196128
Nummer fabrikant 11011006
L-nummer L60010 4367

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelsluiting: Ratel, handgreep, verlengstukken en kruiskoppelingen met veiligheidsvergrendeling vormen één geheel!
  • DIN 3123 / ISO 3316

Kenmerk:

  • d: 11,6 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Lengte [mm): 102 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 49 g