Spindel 19 mm, M18x2,5, 230 mm

Artikelnummer: 1084763
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1084763
EAN/GTIN 4036976120080
Nummer fabrikant 1084763

Omschrijving

Omschrijving:

KS = kogelpunt, verwisselbaar
* Trekspindel
Standaardschroefdraad voor snelle krachtopbouw
tempergietstaal volgens EN 10083
Let op: De spindelschroefdraad moet worden geolied.

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Bruikbare draadlengte [mm]: 230 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • Spindeldraadmaat: M 18x2,5