• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Slagmes (22H), L=50 binnenzeskant 19 mm

Artikelnummer: 107-22 19mm
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 107-22 19mm
EAN/GTIN 4991644324118
Nummer fabrikant 107-22 19mm
L-nummer L60050 484
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 50 mm
  • Dimensie D2: 22 mm
  • Drive: 22 mm
  • Buitenzeskant
  • Uitgang 19 mm
  • Buitenzeskant
  • Oppervlakte: zink gefosfateerd
  • Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan