Snijplaat RU BSW 3/16-24 schil

Artikelnummer: 105806
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 105806
EAN/GTIN 4046122407705
Nummer fabrikant 105806
L-nummer L10150 1060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU BSW 3 / 16-24 Schilstempel van HSS volgens DIN EN-norm- voor hand- of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van een grote verscheidenheid aan materialen- schilaansnijd

vanaf M 3VA-Snijring voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, gehard en gehard staal, hardingsstaal, enz

Tot 1.200 N / mm² en kortverspanende aluminiumlegering- HSSE, gelept- genitreerd tegen koudlassen- fijne spaanverdeling door een groter aantal snijkoppen en een langere 2 P snede