• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat RU BSW 1/8-40 schil

Artikelnummer: 105780
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 105780
EAN/GTIN 4046122406876
Nummer fabrikant 105780
L-nummer L10150 771
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU BSW 1 / 8-40 Schilmal van HSS volgens DIN EN-norm- voor hand- of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van een grote verscheidenheid aan materialen- schilaansnijd

vanaf M 3VA-Snijring voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, gehard en gehard staal, hardingsstaal, enz

Tot 1.200 N / mm² en kortverspanende aluminiumlegering- HSSE, gelept- genitreerd tegen koudlassen- fijne spaanverdeling door een groter aantal snijkoppen en een langere 2 P afschuining