• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat RU 3/4-14 NPT schil

Artikelnummer: 105572
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 105572
EAN/GTIN 4046122403554
Nummer fabrikant 105572
L-nummer L10150 163
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU 3 / 4-14 NPT Schilmessen gemaakt van HSS volgens DIN EN-norm
- voor handmatig of machinaal gebruik
- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²
- voor het draadsnijden van een grote verscheidenheid aan materialen
- schilaansnijd

van M 3VA matrijzen voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, gehard en gehard staal, hardingsstaal, etc

tot 1.200 N / mm² en kortspanende aluminiumlegering- HSSE, gelept- genitreerd tegen koudlassen- fijne spaan deling door een groter aantal snijogen en een langere 2 P afschuining