• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat RU PG 29 schil

Artikelnummer: 105552
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 105552
EAN/GTIN 4046122403318
Nummer fabrikant 105552
L-nummer L10150 377
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU PG 29 Schilstempel van HSS volgens DIN EN-norm- voor hand- of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van diverse materialen- schilaansnijd

uit M 3VA-matrijzen voor roestverwerking- en zuurbestendige staalsoorten, geharde en geharde staalsoorten, inzethardende staalsoorten, etc

tot 1.200 N / mm² en kortspanige aluminiumlegering- HSSE, gelept- genitreerd tegen koudlassen- fijne spaanverdeling door een groter aantal sneden nokken en langere 2 P afschuining