Snijplaat RU M 10 x 1 6g schil LH

Artikelnummer: 104886
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 104886
EAN/GTIN 4046122393510
Nummer fabrikant 104886
L-nummer L10150 130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU M 10 x 1 tolerantie 6 g schilaansnijd

LH Snijring van HSS volgens DIN EN-norm- voor hand- of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van een grote verscheidenheid aan materialen- schilaansnijd

van M 3VA-Snijring voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, warmtebehandelbare staalsoorten, hardingsstaal, enz

tot 1.200 N / mm² en kortspanige aluminiumlegering- HSSE, gepolijst- genitreerd tegen koudlassen
- fijne spaanverdeling door een groter aantal snijogen en een langere 2 P afschuining