Snijplaat RU HSSE M 2 6g schil geleppt Ø16x3,5 4 SPL

Artikelnummer: 104223
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 104223
EAN/GTIN 4046122383009
Nummer fabrikant 104223
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU HSSE M 2 tolerantie 6g schillen gepolijst Ø16x3.5 4 spaangaten Snijring gemaakt van HSS volgens DIN EN-norm- voor hand- of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van diverse materialen- schilaansnijd

uit M 3VA -SnijmatrijzenVoor de bewerking van roest- en zuurbestendige staalsoorten, warmtebehandelbare staalsoorten, hardingsstaal, etc

tot 1.200 N / mm² en kortspanende aluminiumlegering- HSSE, gepolijst- genitreerd tegen koudlassen
- fijne spaanafscheiding door een groter aantal snijogen en langere 2 P-snede