• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat RU TR 16 x 4 7e schil LH

Artikelnummer: 103575
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103575
EAN/GTIN 4046122368990
Nummer fabrikant 103575
L-nummer L10150 928
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU TR 16 x 4 tolerantie 7e schil LH Snijring gemaakt van HSS volgens DIN EN-norm
- voor hand- of machinaal gebruik
- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²
- voor het draadsnijden van een grote verscheidenheid aan materialen
- met schilaansnijd

punt van M 3VA matrijzen voor de bewerking van roest- en zuurbestendige staalsoorten, warmtebehandelbare staalsoorten, hardingsstaal, enz

tot 1.200 N / mm² en aluminiumlegering met korte chipping- HSSE, gepolijst- genitreerd tegen koudlassen- fijn spaanverdeling door een groter aantal snijogen en een langere 2 P afschuining