• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat RU NPT 1/8-27

Artikelnummer: 103425
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103425
EAN/GTIN 4046122365531
Nummer fabrikant 103425
L-nummer L10150 562
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU NPT 1 / 8-27 Snijring gemaakt van HSS volgens DIN EN norm- voor hand- of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van diverse materialen- met een schilpunt vanaf M 3VA matrijzen voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, gehard en gehard staal, inzetgehard staal, etc

tot 1.200 N / mm² en kortspanende aluminiumlegering
- HSSE, gepolijst
- genitreerd tegen koudlassen
- fijne spaanverdeling door een groter aantal snijkoppen en een langere 2 P afschuining