• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat RU M 22 x 2 6g

Artikelnummer: 102049
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 102049
EAN/GTIN 4046122339648
Nummer fabrikant 102049
L-nummer L10150 204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU M 22 x 2 tolerantie 6g Snijring gemaakt van HSS volgens DIN EN-norm
- voor hand- of machinaal gebruik
- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²
- voor het draadsnijden van diverse materialen
- met een afpelpunt van M 3VA-matrijzen voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, gehard en gehard staal, inzetgehard staal, etc

tot 1.200 N / mm² en kortspanende aluminiumlegering
- HSSE, gepolijst
- genitreerd tegen koudlassen
- fijne spaanverdeling door een hoger aantal snijkoppen en een langere 2 P afschuining