• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat RU M 2 6g gel. 4 SPL Ø12x3,5

Artikelnummer: 101817
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101817
EAN/GTIN 4046122335916
Nummer fabrikant 101817
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU M 2 6g gepolijst 4 spaangaten Ø12x3.5 Snijring gemaakt van HSS volgens DIN EN-norm- voor handmatig of machinaal gebruik- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²- voor het draadsnijden van diverse materialen- met een schilaansnijd

punt van M 3VA matrijzen voor de bewerking van roest- en zuurbestendige staalsoorten, warmtebehandelbare staalsoorten, hardingsstaal, enz

tot 1.200 N / mm² en aluminiumlegering kortspanend- HSSE, gelept- tegen koudlassen genitreerd- fijne spaanverdeling door een groter aantal snijkoppen en een langere 2 P afschuining