• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat RU G 1/8 A

Artikelnummer: 101044
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101044
EAN/GTIN 4046122322817
Nummer fabrikant 101044
L-nummer L10150 825
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijring / RU G 1/8 tolerantie A Snijring gemaakt van HSS volgens DIN EN-norm
- voor hand- of machinaal gebruik
- voor het draadsnijden van staal tot ca

800 N / mm²
- voor het draadsnijden van diverse materialen
- schilaansnijd

vanaf M 3VA Snijring voor het bewerken van roest- en zuurbestendige staalsoorten, gehard en gehard staal, inzetgehard staal, enz

tot 1.200 N / mm² en kortverspanende aluminiumlegering
- HSSE, gepolijst
- genitreerd tegen koudlassen
- fijne spaanverdeling vanwege naar een groter aantal snijkoppen en een langere 2 P afschuining

Diensten en productadviseurs

Meld u aan