5/16″ Bits TORX sabotagebestendig TH40

Artikelnummer: 100T-32 TH40
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 100T-32 TH40
EAN/GTIN 4991644207404
Nummer fabrikant 100T-32 TH40
L-nummer L60050 8775

Omschrijving

Omschrijving:

5/16″ Schroevendraaier bit, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
Lengte: 32 mm
D2: 8 mm
Drive: 5/16″
Buitenzeskant
TH40
Buiten torx met gat
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal